• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

RDHX 0702 MOTN HART

Artikelnummer: 212217 HART

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 0702 MOTN
Type HART
Soort CBN725
Snijmateriaal CBN
Voeding fz per tand 0,13 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212217 HART

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
350
Staal < 60 HRC
H
300
Staal < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Met aanhaalmoment 0,9 Nm monteren.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.