Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

APGT 1003 PDTR, HB7805, Type: ALU

Artikelnummer: 215944 ALU

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APGT 1003 PDTR
Type ALU
Soort HB7805
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215944 ALU
Nummer fabrikant 215944 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1200
Aluminium (kortspanend)
N
1200
Aluminium > 10% Si
N
450
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.