Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Boorstang staal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261121 16/11

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SVUBR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 16 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroef 269022 6
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261121 16/11
Nummer fabrikant THC13513

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.