Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 12/16mm

Artikelnummer: 272002 12/16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 83 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272610 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat 279824 1
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272002 12/16
EAN/GTIN 4045197644183
Nummer fabrikant 272002 12/16

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.