{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDHCR/L 1010E07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 7 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260307 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197654885 | |
Nummer fabrikant | 260307 10/07 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 81,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten |
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Koplengte L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Inzetsoort | links | links | links | links | links | links |
Functiebreedte L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |