Steekdraaihouder rechts

Artikelnummer: 273755
Korting
vanaf  137,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
80 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen