Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Onderlegplaat voor boorstangen, links, Hellingshoek: -1,5graden

Artikelnummer: 272630 -1,5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hellingshoek (graden) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hellingshoek -1,5 graden
voor plaatafmeting L 16 mm
Inzetsoort links
Hoek volgens grafiek SK 40
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Producttype Onderlegplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272630 -1,5
Nummer fabrikant 272630 -1,5

Omschrijving

Tip:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.