‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D, links, ⌀ DC: 8mm

Artikelnummer: 268464 8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 8 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,22 mm
Nuttige lengte L1 12 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Wisselplaatschroevenset 269028 30
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268464 8
EAN/GTIN 4045197470072
Nummer fabrikant 268464 8

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).