Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm

Artikelnummer: 251703 20/16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
ISO-code houder MVJNR/L 2025X16
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 46 mm
Totale lengte L 105 mm
Onderlegplaat 259031 1
Schroef voor onderlegplaat 259025 9
Spanklemstuk 259038 3
Schroef voor spanklemstuk 259021 2
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251703 20/16
Nummer fabrikant 251703 20/16

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.