eco-QT-klemdraaihouder rechts

Artikelnummer: 250010
Korting
vanaf  342,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
51 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.
Combineer de voordelen van GARANT Eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.
Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Eco"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"