Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

WNMG 060404 SP0819

Artikelnummer: 252082 SP0819

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 060404
Hoekradius 0,4 mm
Soort SP0819
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker 4E
Snijdiepte ap 1 mm - 3,5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 120 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 150 m/min - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252082 SP0819
Nummer fabrikant 5652884

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog