{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TCMT 16T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 500 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260956 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780690 | |
Nummer fabrikant | 260956 HB7010-1 |