• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

SNMG 190612 CA025P

Artikelnummer: 251368 CA025P

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 32,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,47 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 190612
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PH
Snijdiepte ap 1 mm - 10 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min
Coating CVD
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251368 CA025P
EAN/GTIN 4960664864836
Nummer fabrikant TMH00243

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder