Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

SCMT 120408 Set 10-delig, Soort: HBX020

Artikelnummer: 260796 HBX020

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBX020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PM
Snijdiepte ap 0,1 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,36 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260796 HBX020
Nummer fabrikant 260796 HBX020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog