{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
ISO-code wisselplaat | KNUX 160405L | |
Hoekradius | 0,5 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SG | |
Spaangeleidingsgroef | 3,2 mm | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 375 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251072 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779984 |