{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 L | |
Soort | HB7035 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | UNI | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 55 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 253716 UNI | |
Nummer fabrikant | 253716 UNI |