Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

DCMW 070204 F

Artikelnummer: 265525 F

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMW 070204
Soort CBN710
Snijmateriaal HM
Snijkantuitvoering F
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265525 F

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering – Naslijpen niet nodig!
  • Met één snijkant.

Tip:

andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.