{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGW 070202 | |
Soort | CBN710 | |
Snijmateriaal | HM | |
Snijkantuitvoering | F | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265500 F |