{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 160612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,28 mm/omw. - 0,88 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250377 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697182 | |
Nummer fabrikant | TAA01062 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CNMG 160612, Soort: CA510
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 19,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Soort | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spaanbreker | PH | SG | VG |
Voeding f | 0,28 mm/omw. - 0,88 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |