Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

CNMA 120404 G

Artikelnummer: 255501 G

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMA 120404
Soort CBN725
Snijmateriaal CBN
Snijkantuitvoering G
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255501 G

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering – Naslijpen niet nodig!
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.