Uitvoering:
- Punthoek 60°, spancirkel-⌀ 8 − 80 mm.
- Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
- De punt kan probleemloos worden nageslepen.
Toepassing:
Voor de opname in de spindelconus van de draaibank.
Levering:
1 basisdeel nr.
327520 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
1 Centreerpunt nr.
327660, 6 mm ⌀, voor meeneemschijf gr. 13 − 24.
1 Centreerpunt nr.
327660, 12 mm ⌀, voor meeneemschijf gr. 21 − 40.
4 Meeneemschijven voor werkgebied ⌀ 13 − 100 mm (nr.
327600 resp.
327610: gr. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nr.
327640 resp.
327650: gr. 51 − 100).
Inclusief houten box voor nog eens 6 meeneemschijven en 3 centreerpunten (voor aanvullen tot werkgebied ⌀ 9 − 160 mm).
Tip: