Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Axiale basishouder statisch VARIA, VDI / VARIA: 25/V3

Artikelnummer: 319852 25/V3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

VDI / VARIA Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

VARIA-grootte V3
VDI-grootte 25
Buiten-⌀ D 58 mm
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 25
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319852 25/V3
Nummer fabrikant 19.25V3

Omschrijving

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, blad 2.

T.b.v.:

Inzetstukken VARIA nr. 319801319838, 319872319874.