Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstanghouder Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 8mm

Artikelnummer: 319400 8

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 8 mm
VDI-grootte VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319400 8
Nummer fabrikant 319400 8

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.