Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstanghouder Vorm E2, VDI 16, Boring d2 (H7): 6mm

Artikelnummer: 319290 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 6 mm
VDI-grootte VDI 16
d6 40 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319290 6
Nummer fabrikant 319290 6

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.