Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Blank, HSK-T 40, ⌀ D×A-maat: 54X55mm

Artikelnummer: 318853 54X55

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D×A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-T 40
Opnamenorm ISO 12164-3
Lengte onbewerkt deel L1 35 mm
Producttype Gereedschapsblank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318853 54X55
Nummer fabrikant HA4.R04.001.055

Omschrijving

Toepassing:

Voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.