Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Afsteekhouders axiaal, rechts, PSC 63, voor zwaardhoogte H: 32mm

Artikelnummer: 318904 32

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor zwaardhoogte H (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor zwaardhoogte H 32 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 145 mm
L1 110 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Punt-middenverplaatsing f 22 mm
Producttype Afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318904 32
Nummer fabrikant PS6.AM3.K11.145

Omschrijving

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor het opnemen van steekbeitelhouders.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.