{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
voor zwaardhoogte H | 32 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
L1 | 54,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Afsteekhouder |
Artikelnummer | 318900 32 | |
Nummer fabrikant | PS6.AM3.K11.060 |