Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

OZ-spantanghouder vorm E3, VDI 30, Type: 1,5-16

Artikelnummer: 319500 1,5-16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
VDI-grootte VDI 30
Geschikte spantangen 415 E
Spanbereik d2 2 mm - 16 mm
Kraag-⌀ d6 68 mm
Buiten-⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI houder voor spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319500 1,5-16
Nummer fabrikant 319500 1,5-16

Omschrijving

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.