• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
    • Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

ER-spantanghouder VARIA 20

Artikelnummer: 319803 20
Korting
246,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 20
Opname V4
Afkoppellengte A-maat 25 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319803 20
EAN/GTIN 4045197317575
Nummer fabrikant 31.V420L25

Omschrijving

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 bij 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"