• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P SK 40 A = 70

Artikelnummer: 300687
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
37 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 6
  • Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Buiten- en binnenconus geslepen met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm bij 3xD, maximaal 50 mm bij gebruik van een precisie-spantang HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, een speciaal voor zware verspaning geconstrueerde opname. Een versterkte basisopname zorgt voor een betere stabiliteit en ruim voldoende radiale stijfheid. Buiten- en binnenconus geslepen. Kogelgelagerde spanmoer met trapeziumvormige fijne schroefdraad voor optimale aanhaalmomenten en spankrachten, vermindert optredende trillingen.
  • Zeer hoge houdkrachten dankzij complete zitting van de spantang in de houder en gecoate spanmoer.
  • Trillingsdemping door het element spantang en massa van de houder.
  • Als alternatief bij CENTRO P -> zonder afdichting, met ER-spanmoer CP nr. 309655 of afgedicht systeem met ER-spanmoer CP voor afdichtringen HP nr. 309665 in combinatie met afdichtringen HP nr. 309666309668 (voor inwendige koelvloeistoftoevoer of als vuilopvanger!).

Voordeel:

Gepatenteerde optimale zitting van de spantang, dubbele geleidingen, trapeziumschroefdraad en spanmoer met glijcoating vormen bij het spannen een stabiele eenheid en zorgen zo voor een zeer hoge stijfheid en nauwkeurigheid.

Toepassing:

voor het uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschap met cilinderschacht. HDC bijzonder geschikt bij voorfrezen (o.a. TPC-frezen) en nabewerken resp. bewerking van hoogvaste of taaie materialen.

Levering:

Zonder spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, precisie-ER spantangen voor HP nr. 309368309381 en voor tappen nr. 309402309419 (niet Holex). ER-spanmoeren CP nr. 309655; 309665, ER-spanmoer HDC nr. 309657, afdichtplaten HP nr. 309666309668, rolsleutel CP nr. 309754; 309756, rolsleutel HDC nr. 309745; 309756.

Tip:

  • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h10.
  • Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Centro P"
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
    Type CP voor ER Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen