Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 kort, Doorn-⌀ d1: 13mm

Artikelnummer: 300835 13
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 13 mm
Span-⌀ D1 13 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6358
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 18 mm
Freesdoornlengte L4 23 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 13
Reserve-meeneemring nr. 309870 13
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 13
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300835 13
EAN/GTIN 4045197944276
Nummer fabrikant 300835 13

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

  • Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
  • Met meeneemring voor frezen met dwarssleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.