{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302965 16 | |
EAN/GTIN | 4250122615941 | |
Nummer fabrikant | 506.10.16.100 |