Speciale aantrekbout S20×2 40

Artikelnummer: 308800 40
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Totale lengte L 53 mm
L1 25 mm
Schroefdraad M M16
Schroefdraad M1 S20×2
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308800 40
EAN/GTIN 4045197151094

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Tip:

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.