• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen 20/6 mm

Artikelnummer: 302414 20/6
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 6 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
Totale lengte L 160 mm
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
⌀ D2 14 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302414 20/6
EAN/GTIN 4045197436191

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, kort en met koelkanaalboringen (niet afsluitbaar).

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen