Krimphouder 3°, slank HSK-E 40 A = 70

Artikelnummer: 308304
Korting
vanaf  159,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
31 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: E
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 40000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • HSK-functievlakken bewerkt.
  • Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min−1.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210354450.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen