{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M5 / M8 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 13 mm | |
Boring-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Pas-⌀ Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Producttype | Reductiestuk |
Artikelnummer | 301341 M5/M8 | |
EAN/GTIN | 4045197548399 |