Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M12X109

Artikelnummer: 301325 M12X109
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12×109
Opname ⌀ d = 25 mm
Schacht-⌀ d 25 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Totale lengte L 170 mm
Nuttige lengte L1 109 mm
L2 67 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301325 M12X109

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.