Hydrodehn-spanhouder HT met koelkanaalboringen HSK-A 63 kort

Artikelnummer: 307553
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
43 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht (550 Nm), daardoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Toepassing:

  • Met name in de zware verspaning bij het frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302135 - 302187.

Tip:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.