• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

ER-spantanghouder Vorm ADB 32

Artikelnummer: 302825 32
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 32
Span-⌀ D1 1-16 mm
Opname BT 50 A = 100
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 2 mm - 20 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-ER-spanmoer 32
ER-spansleutel 32
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302825 32
EAN/GTIN 4250122615453
Nummer fabrikant 506.02.20.100

Omschrijving

Uitvoering:

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"