ER-spantanghouder HSK-A 40

Artikelnummer: 305100
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
170 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Tip:

Zonder RFID/Balluff-chip-boring.