ER-Mini-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 16

Artikelnummer: 309652 16
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HSC
Totale lengte L 22,5 mm
Buiten-⌀ D 22 mm
Schroefdraad M19×1
Maximaal aanhaalmoment 35 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309652 16
EAN/GTIN 4045197645715
Nummer fabrikant 309652 16

Omschrijving

Uitvoering:

kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.
  • Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

T.b.v.: