Aantrekbout 45° afgedicht met boring

Artikelnummer: 308765
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
508 stuks direct leverbaar
  • Aantrekbouten-norm: MAS 403

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.