Comfort-veiligheidsbril uvex i-vo CLEAR

Artikelnummer: 096515 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
3.066 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Serie i-vo
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producent-ID 9160.265
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096515 CLEAR
EAN/GTIN 4031101256382
Nummer fabrikant 9160265

Omschrijving

Uitvoering:

De 2-componenten-veiligheidsbril zorgt dankzij zachte componenten in het neus-, voorhoofds- en oorgedeelte voor een bijzonder hoog draagcomfort ook bij langdurig gebruik. Hellingshoek en lengte van de poten individueel instelbaar. Uitstekend bestand tegen chemicaliën en zeer krasvast aan de buitenzijde.
uvex supravision excellence coating voor extra wasemvrijheid aan de binnenzijde.

Norm:

EN 166
EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "i-vo"