Veiligheidshelm G3000

Artikelnummer: 097815
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1.804 stuks direct leverbaar
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshelm van UV-gestabiliseerd ABS. De geïntegreerde UV-sensor geeft aan wanneer de helm door te hoge UV-belasting breekbaar wordt en moet worden vervangen. De binnenzijde kan 180 graden worden gedraaid waardoor de klep in de nek kan worden gedragen (een voordeel bij het werken in een kleine ruimte). Goede ventilatie bij de bovenste helmschaal. Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).
  • 4-punts band, hoogteverstelbaar
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Kunststof zweetband
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, bosbouw

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM)

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756

Reservedeel:

Nr. 097825 standaard zweetband. Nr. 097826 leren zweetband.
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
    Kleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen