Metaallintzaag 34×5000, Tanden per inch: 2/3H

Artikelnummer: 173864 2/3H
(17,76 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 88,80 / Stuk
    (17,76 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 74,00 / Stuk
    (14,80 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS Co 8
Vertanding combi
Spaanhoek 10 graden
Breedte 34 mm
Dikte 1,1 mm
Lengte 5.000 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173864 2/3H
EAN/GTIN 2050001710154
Nummer fabrikant 17290341102300-05000

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met tandpunten van gelegeerd sneldraaistaal (HSS, 67-69 HRC) M42 en een drager van hooggelegeerd verenbandstaal.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Metaallintzaag 34×5000, Tanden per inch: 2/3H

Metaallintzaag 34×5000, Tanden per inch: 2/3H

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 88,80
(17,76 € / 1 Metre)
vanaf 5  Stuks
€ 74,00
(14,80 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 79,92
(15,98 € / 1 Metre)
vanaf 5  Stuks
€ 66,60
(13,32 € / 1 Metre)
Breedte 34 mm 34 mm
Lengte 5.000 mm 5.000 mm
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS Co 8
Spaanhoek 10 graden 10 graden
Dikte 1,1 mm 1,1 mm
Vertanding combi combi
Producttype Metaallintzaag Metaallintzaag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen