Metaallintzaag 27×2750

Artikelnummer: 173600
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 41,88
  • van 5
    vanaf € 34,90
op aanvraag
Leverbaar
136 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS Co 8

Omschrijving

Uitvoering:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met tandpunten van gelegeerd sneldraaistaal (HSS, 67-69 HRC) M42 en een drager van hooggelegeerd verenbandstaal.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.
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
    Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen