{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 300 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 25 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171000 300/6 | |
EAN/GTIN | 4045197094766 | |
Nummer fabrikant | 171000 300/6 |