{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 180 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 45 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177000 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197244895 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn, ⌀×dikte: 225X2/Kmm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 68,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Steek t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Aantal tanden Z | 180 | 180 | 180 |
Aantal meeneemgaten | 2 | 2 | 2; 2; 4 |
Meeneemgat steekcirkel | 45 mm | 45 mm | 45; 63; 50 mm |