Verzinkboor vorm C 60° TiAlN

Artikelnummer: 150845
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
226 stuks direct leverbaar
  • Verzinkboorpunthoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 334
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en kerfvrije snede verkregen als bij het afbramen of verzinken.

Toepassing:

Voor kerfvrij verzinken en afbramen.
Bijzonder geschikt voor het verzinken van draadkerngaten en voor verzinkingen in gereedschapsmakerijen en de apparatenbouw.
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
    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen