Precisie-verzinkboor 90° TiN

Artikelnummer: 150396
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
127 stuks direct leverbaar
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 335 D
  • Schacht: Morseconus
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

alle verzinkboren radiaal achtergeslepen. De spaanruimtes zijn tot maat 31 uit massief materiaal geslepen. De snijhoek op de tandborst verandert overeenkomstig de verzinkboor-⌀, zodat de spaan optimaal wordt gevormd op elke plaats waar de snijkant aangrijpt. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij.
Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Verzinkboor-bits met schacht 6,3 mm (1/4 inch) zie groep 67.
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
    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen